text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M12 FUEL™ subcompacte boormachine


Artikelnummer 0C036317
Nom. spanning (V) 12
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 25
Max. draaimoment (Nm) 37
Boordiameter hout 3e stand (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 25
Max. draaimoment (Nm) 37
Boordiameter hout 3e stand (mm) 25
Boordiameter staal 3e stand (mm) 10
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1700
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1190
HS- en goederencode
Model M12 CD-0
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0C036317
EAN 4002395000968
UBB 500513649466
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933440450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.