text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 5X30MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 3.2
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
dk(max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 30
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51756.050.030
EAN 8715492308931
UBB 950350430415
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.