Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Spaanplaatschroeven
51756
51756.035.025
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
Bolverzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X25MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
1.3
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode
7318121090
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.9
f ≈
0.9
k (max.)
2.1
L (mm)
25
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51756.035.025
EAN
8715492308702
UBB
950350288698
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen