text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.21
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
f ≈ 1
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normeringen

NF ≈E25-124
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈2371
ISO ≈2010

Artikelnummers

Artikelnummer 24570.040.010
EAN 8715492636003
UBB 950353148485
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.