text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Blank 4.8 M5X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.93
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normeringen

NF ≈E25-124
DIN 964
BS ≈4183
ISO ≈2010
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 24566.050.035
EAN 8717077226999
UBB 500648243573
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.