text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Blank 4.8 M5X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.44
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
BS ≈4183
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
ISO ≈2010

Artikelnummers

Artikelnummer 24566.050.030
EAN 8717077226982
UBB 500648243409
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.