text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M8
Schroefdraadlengte (min.) 34
dk(max.) 14.5
f ≈ 2
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 60
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Normeringen

ISO ≈2010
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2371
DIN 964

Artikelnummers

Artikelnummer 55210.080.060
EAN 8715492337542
UBB 950353316025
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.