text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.99
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
f ≈ 1
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 20
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normeringen

ISO ≈2010
NEN ≈2371
BS ≈4183
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 55210.040.020
EAN 8715492337054
UBB 950353312891
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.