text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.17
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
f ≈ 0.5
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 6
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.8

Normeringen

NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964
NEN ≈2371
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 55210.020.006
EAN 8715492336729
UBB 950353582824
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.