text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Messing CU2/CU3 Verchroomd M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.14
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normeringen

BS ≈4183
DIN 964
ISO ≈2010
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 48571.050.010
EAN 8717077230798
UBB 500648265436
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.