Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
48180
48180.030.005
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Messing CU2/CU3 M3X5
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.43
HS- en goederencode
7415330000
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
5.6
f ≈
0.75
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
n
0.8
P
0.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2010
NF
≈E25-124
BS
≈4183
DIN
964
Artikelnummers
Artikelnummer
48180.030.005
EAN
8717077096691
UBB
500645396747
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen