text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Messing CU2/CU3 M3X25


Numer artykułu
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.39
HS- en goederencode

Wymiary

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
f ≈ 0.75
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Normy

ISO ≈2010
NEN ≈2371
NF ≈E25-124
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964

Numery artykułów

Numer artykułu 48180.030.025
EAN 8717077096707
UBB 500645396820
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.