Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24570
24570.080.025
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X25
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
Schroefdraadlengte (min.)
34
dk(max.)
14.5
f ≈
2
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
25
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-124
DIN
964
ISO
≈2010
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.080.025
EAN
8715492636386
UBB
950353151752
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model