text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.72
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
f ≈ 0.75
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Normeringen

DIN 964
ISO ≈2010
NEN ≈2371
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124

Artikelnummers

Artikelnummer 24570.030.035
EAN 8717077070301
UBB 500645196766
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.