Schroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51325
51325.025.012
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
Bolverzonken schroef met T-ster ISO14584 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M2.5
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.439
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
4.7
f ≈
0.6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.5
L (mm)
12
P
0.45
Sleutel
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈966
ISO
≈14584
Artikelnummers
Artikelnummer
51325.025.012
EAN
8715492037855
UBB
500696056869
UNSPSC
31162400