text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met T-ster DIN ≈966 A Roestvaststaal (RVS) A4 M5X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.72
HS- en goederencode 7318159590

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
f ≈ 1.25
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 16
P 0.8
Sleutel 25

Normeringen

DIN ≈966
ISO ≈14584

Artikelnummers

Artikelnummer 55325.050.016
EAN 8715494553575
UBB 500634465255
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.