text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X10

Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal

Specifications

Diameter M3
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensions

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
f ≈ 0.75
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Standards

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Article numbers

Article number 24692.030.010
EAN 8715492643834
UBB 950353749746
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.