Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
55322
55322.030.010
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
Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Roestvaststaal (RVS) A4 M3X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
5.6
f ≈
0.75
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Artikelnummers
Artikelnummer
55322.030.010
EAN
8715492342768
UBB
951353135340
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model