Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55320
55320.040.030
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
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M4X30
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.76
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
22
dk(max.)
7.5
f ≈
1
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
30
No. kruisgleuf
2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
DIN
966
Artikelnummers
Artikelnummer
55320.040.030
EAN
8715494625029
UBB
500634463433
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model