Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55320
55320.030.010
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
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M3X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M3
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.608
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
5.6
f ≈
0.75
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-120
DIN
966
ISO
≈7047
Artikelnummers
Artikelnummer
55320.030.010
EAN
8715494562171
UBB
500634462518
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model