Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24691
24691.060.020
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
Bolverzonken schroef met kruisgleuf DIN 966 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.78
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
Schroefdraadlengte (min.)
28
dk(max.)
11
f ≈
1.5
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
No. kruisgleuf
3
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
DIN
966
Artikelnummers
Artikelnummer
24691.060.020
EAN
8715492643704
UBB
951353511466
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model