text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken plaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7983 C-Z Roestvaststaal (RVS) A4 ST3,9X16MM


Numer artykułu
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.9 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.07
HS- en goederencode 7318141090

Wymiary

D (mm) 3.9
dk 7.5
f ≈ 1.3
k ≈ 2.3
L (mm) 16
No. kruisgleuf 2
P 1.4

Normy

ISO 7051 CZ
NF E25-657 C
DIN 7983 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 55689.039.016
EAN 8715494558280
UBB 500634543549
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.