text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken plaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7983 C-H Roestvaststaal (RVS) A4 ST6,3X19MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lengte 19 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.61
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 19
No. kruisgleuf 3
P 1.8

Normeringen

DIN 7983 CH
ISO 7051 CH
NF E25-657

Artikelnummers

Artikelnummer 55690.063.019
EAN 8715494634403
UBB 500634382666
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.