text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Roestvaststaal (RVS) A4 6X75MM

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.

Afmetingen

D (mm) 6
dk 11
ds 6
f ≈ 1.5
k (max.) 3
L (mm) 75
n 1.6

Normeringen

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Artikelnummers

Artikelnummer 55880.060.075
EAN 8715494604369
UBB 500633454045
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.