text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Roestvaststaal (RVS) A2 5X75MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 8.79
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode 7318121090

Afmetingen

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
L (mm) 75
n 1.2

Normeringen

NF E25-605
NEN 2252
DIN 95

Artikelnummers

Artikelnummer 51880.050.075
EAN 8715494598750
UBB 500633298202
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.