text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Messing CU2/CU3 5X16MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Gewicht per stuk (g) 2.17
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode 7415330000

Afmetingen

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2

Normeringen

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Artikelnummers

Artikelnummer 49250.050.016
EAN 8717077087873
UBB 500645406074
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.