text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Messing CU2/CU3 3X10MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Gewicht per stuk (g) 0.7
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode 7415330000

Afmetingen

D (mm) 3
dk 5.6
ds 3
f ≈ 0.75
k (max.) 1.65
L (mm) 10
n 0.8

Normeringen

NF E25-605
NEN 2252
DIN 95

Artikelnummers

Artikelnummer 49250.030.010
EAN 8717077087774
UBB 500645405084
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.