text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken houtschroef met zaaggleuf DIN 95 Messing CU2/CU3 2X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Gewicht per stuk (g) 0.22
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 2
dk 3.8
ds 2
f ≈ 0.5
k (max.) 1.2
L (mm) 8
n 0.5

Normeringen

NEN 2252
NF E25-605
DIN 95

Artikelnummers

Artikelnummer 49250.020.008
EAN 8717077087705
UBB 500645404335
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.