text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolle sluitring DIN 6319 C Roestvaststaal (RVS) A2 M6


Cikkszám
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
HS- en goederencode
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.9
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
HS- en goederencode

Méretek

F max (kN) 9
d1(H13) 6.4
d2(H13) 7.1
d3 12
h2 2.3
h4 ≈ 4.2

Szabványok

DIN 6319-C

Cikkszámok

Cikkszám 51936.060.001
EAN 8715492051134
UBB 500696099364
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.