Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Bolle en verzonken sluitringen
51936
51936.100.001
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
Bolle sluitring DIN 6319 C Roestvaststaal (RVS) A2 M10
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
5
Info
F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van R
P0,2
, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van R
P0,2
.
Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M10
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
5
Info
F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
Deze bolle sluitringen worden vaak gecombineerd met verzonken ringen volgens DIN 6319-D of DIN 6319-G. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van R
P0,2
, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van R
P0,2
.
Gebruik deze ringen niet in combinatie met type DIN 6319-D voor toepassing op sleufgaten, maar combineer ze in plaats daarvan met het type DIN 6319-G.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
F max (kN)
26
d1(H13)
10.2
d2(H13)
12
d3
21
h2
4
h4 ≈
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6319-C
Artikelnummers
Artikelnummer
51936.100.001
EAN
8715494538992
UBB
500627342024
UNSPSC
31161801
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie