text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkopkerfnagel DIN 1476 Staal Blank 2X4MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.161
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.161
Info
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 4
r ≈ 1.9
Tolerantie +0/-0.05

Normeringen

DIN 1476

Artikelnummers

Artikelnummer 39760.020.004
EAN 8715492828118
UBB 950359154537
UNSPSC 31163215
NATO Stock Nummer 5315-12-156-4590

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.