text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkopkerfnagel DIN 1476 Staal Blank 2X3MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.136
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 3 mm
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.136
Info
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 3
r ≈ 1.9
Tolerantie +0/-0.05

Normeringen

DIN 1476

Artikelnummers

Artikelnummer 39760.020.003
EAN 8715492828101
UBB 950359154461
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.