text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkopkerfnagel DIN 1476 Messing 3X8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.69
Info
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.69
Info
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 ≈ 3.2
d3 5.2
D (mm) 3
f ≈ 1
k 1.8
L (mm) 8
r ≈ 2.8
Tolerantie +0/-0.075

Normeringen

DIN 1476

Artikelnummers

Artikelnummer 47580.030.008
EAN 8717077230590
UBB 500648898558
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.