text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkopkerfnagel DIN 1476 Messing 2X5MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 5
r ≈ 1.9
Tolerantie +0/-0.05

Normeringen

DIN 1476

Artikelnummers

Artikelnummer 47580.020.005
EAN 8717077230545
UBB 500648898061
UNSPSC 31163215

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.