text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop klinknagel DIN 660/124 Staal C4C/C10C Blank 2X10MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.309
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2
d2 3.5
d3(min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 10

Normeringen

BS 4620
ISO 1051
DIN 660/124

Artikelnummers

Artikelnummer 39400.020.010
EAN 8715492821072
UBB 950368000507
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.