Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Klinken
Klinknagels
51490
51490.050.010
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
Bolkop klinknagel DIN 660/124 Roestvaststaal (RVS) A2 5X10MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
2.45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
2.45
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
5
d2
8.8
d3(min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Artikelnummers
Artikelnummer
51490.050.010
EAN
8715492293251
UBB
950368042764
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen