text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop kerfnagel ISO 8746 Messing 2X5MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info
  • Diameter d2 wordt gemeten over de kerven (geldig voor stalen pennen).
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2 mm
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info
  • Diameter d2 wordt gemeten over de kerven (geldig voor stalen pennen).
  • Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
HS- en goederencode

Afmetingen

c ≈ 0.6
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
dk(max.) 3.7
k (max.) 1.3
L (mm) 5
r ≈ 1.9
Tolerantie +0/0.05

Normeringen

ISO 8746-A

Artikelnummers

Artikelnummer 47581.020.005
EAN 8717077328891
UBB 500651144361
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.