Nedtrain Oud
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
Schroeven
Houtschroeven
51860
51860.060.030
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
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Roestvaststaal (RVS) A2 6X30MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
6 mm
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
7.5
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
6
dk
12
ds
6
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Artikelnummers
Artikelnummer
51860.060.030
EAN
8715492311801
UBB
950350094633
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model