Houtschroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
25710
25710.040.030
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
Bolkop houtschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7996-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4X30MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
4 mm
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
3.01
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7996 H
NF
E25-603
NEN
2254
Artikelnummers
Artikelnummer
25710.040.030
EAN
8715492649164
UBB
950350020968
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model