text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.9
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 12
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normeringen

ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NF ≈E25-128
BS ≈4183
NEN ≈1603

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.060.020
EAN 8715492336224
UBB 950353336999
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.