BRAMMER
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
55140
55140.060.010
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
Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M6X10
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
Diameter
Length
Brand
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Length
10 mm
Brand
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.2
Commodity code
7318155290
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
85
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
55140.060.010
EAN
8715492336187
UBB
950353309764
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen