BRAMMER
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
Schroeven
Machineschroeven
55140
55140.050.020
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M5
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
BS
≈4183
DIN
85
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
55140.050.020
EAN
8715492336101
UBB
950353309277
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model