text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.65
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 50
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normeringen

NEN ≈1603
BS ≈4183
NF ≈E25-128
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.040.050
EAN 8715494096713
UBB 500571518181
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.