text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.7
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 25
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normeringen

BS ≈4183
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
DIN 85
NF ≈E25-128

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.040.025
EAN 8715492336026
UBB 950353308444
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.