BRAMMER
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
55140
55140.030.040
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X40
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.09
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
40
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
DIN
85
Artikelnummers
Artikelnummer
55140.030.040
EAN
8715494096690
UBB
500571517928
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen