text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M3X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.768
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normeringen

BS ≈4183
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
ISO ≈1580
DIN 85

Artikelnummers

Artikelnummer 55140.030.010
EAN 8715492335890
UBB 950353307370
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.