Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
56420
56420.060.030
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X30
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.154
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
12
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
30
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-128
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
ISO
≈1580
Artikelnummers
Artikelnummer
56420.060.030
EAN
8715492863317
UBB
950353324284
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen