text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.84
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 12
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normeringen

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
DIN 85
NEN ≈1603
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 56420.060.020
EAN 8715492863294
UBB 950353324029
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.