Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
56420
56420.040.006
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
Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
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
M4
Lengte
6 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk(max.)
8
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
6
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
ISO
≈1580
NEN
≈1603
Artikelnummers
Artikelnummer
56420.040.006
EAN
8715492863140
UBB
950353322536
UNSPSC
31161504