text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.293
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 16
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normeringen

ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 56420.040.016
EAN 8715492863195
UBB 950353323039
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.